Startseite

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20421294 cda hfx-osa 4x2x0.75 mmq 150/250v - 20421294

KopierenKopieren
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20421294 cda hfx-osa 4x2x0.75 mmq 150/250v

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - sonstige

  • Leiterdurchmesser - 1.1 mm

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

Packung

  • 1 M

EAN

2000004572518

Artikelnummer

PIR20421294

Herstellernummer

20421294

Hersteller

PIR

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Leiterdurchmesser:

1.1 mm

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

sonstige

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilung:

Bündel

Schirm über Verseilung:

Folie

Schutzmantel:

ohne

Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Bewehrung/Armierung:

Geflecht

Kabelgeometrie:

rund

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

12.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

104 mm

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

ja

Gewicht:

200 kg/km

Cavi strumentazione per la trasmissione di segnali. Adatti ad installazione fissa su navi, in aree in cui è richiesta protezione elettrica e meccanica. Per le sue caratteristiche esenti da alogeni e ignifughe, è consigliato in ambienti dove, in caso di incendio, la presenza di fumi tossici e gas corrosivi può costituire un pericolo per le persone e/o le apparecchiature.