PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20391270 cda-hfx-osu-fr 14x2x0.75 mmq 150/250v a - 20391270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 28
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantel-Farbe - orange
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
2000004572464
Artikelnummer
PIR20391270
Herstellernummer
20391270
Hersteller
PIR
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
28
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
orange
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
1.1 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Verseilung:
Bündel
Anzahl der Verseilelemente:
14
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
sonstige
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gewicht:
630 kg/km
Außendurchmesser ca.:
24.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
198 mm
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
ja