PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20378240 cda-hfx-osa 1x2x0.75 mmq 150/250v grigio - 20378240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantel-Farbe - grau
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
2000004572303
Artikelnummer
PIR20378240
Herstellernummer
20378240
Hersteller
PIR
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
sonstige
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
1.1 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Verseilung:
Bündel
Anzahl der Verseilelemente:
1
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Gewicht:
90 kg/km
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
61 mm
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
ja