Startseite

PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20364523 cda-hfx-osu 1x2x0.75 mmq 150/250v grigio - 20364523

KopierenKopieren
PRYSMIAN CAVI E SIST - PIR20364523 cda-hfx-osu 1x2x0.75 mmq 150/250v grigio

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Verseilung - Bündel

Packung

  • 1 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000004571276

Artikelnummer

PIR20364523

Herstellernummer

20364523

Hersteller

PIR

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

2

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Verseilung:

Bündel

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

1.1 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Anzahl der Verseilelemente:

1

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Leiter-Oberfläche:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Gewicht:

60 kg/km

Außendurchmesser ca.:

6.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

52 mm

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

ja

Cavo per strumentazione per la trasmissione del segnale. Senza alogeni e ignifugo. Per installazione fissa su navi, in ambienti dove, in caso di incendio, la presenza di fumi tossici e gas corrosivi può costituire pericolo per le persone e/o le apparecchiature.