Startseite

Primo - PRZP800 Rohr (M) 16, 320 N schwarz mit Gleitschi

KopierenKopieren
Primo - PRZP800 Rohr (M) 16, 320 N schwarz mit Gleitschi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005202155

Artikelnummer

PRZP800

Herstellernummer

P800

Hersteller

PRZ

Unser Unterputzrohr 320 N ? Gleitschicht fur leichteres Einschieben der Rohre. Unser Betonrohr schwarz 320 N eignet sich fur alle Imputz-, Unterputz- und Hohlwand-Installationen sowie fur die Montage im Estrich. Es zeichnet sich durch seine Temperaturbestandigkeit von -15? C bis +105? C aus und verfugt uber nicht flammausbreitende Eigenschaften. Daruber hinaus ist das Betonrohr schwarz korrosionsfest, biegsam und UV-stabilisiert. Die Mindestdruckfestigkeit betragt 320 N pro 5 cm. Die Vorteile unseres schwarzen Betonrohrs im Uberblick temperaturbestandig von -15? C bis +105? C, nicht flammausbreitend, biegsam und korrosionsfest, gleitfahige Innenbeschichtung fur leichtes Einschieben, UV-stabilisiert Eckdaten zu unserem Betonrohr schwarz 320 N VDE 0605, DIN EN 61386-22, Klassifizierung: 22332 Mindestdruckfestigkeit: 320 N/5 cm