Primo - PRZP756 Wand- und DeckenkrA1/4mmer 30A^ M32/M40, - P756

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 30°
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm
Mit Deckel - ja
Packung
1 ST
EAN
4260182062951
Artikelnummer
PRZP756
Herstellernummer
P756
Hersteller
PRZ
Ausführung:
30°
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Mit Deckel:
ja
Die Wand- und Deckenkrümmer P756 eignen sich multifunktional für die Rohrgrößen M32 sowie M40 und sorgen auch über große Strecken für einen leichteren Leitungszug sowie eine sichere Zugentlastung. Ebenfalls praktisch: die große Klebefläche der Krümmer, welche sich ideal für die Verwendung in Fertigteilwerk eignet. Dank eines praktischen Stecksystems sind die Deckenkrümmer zu festen Verbindungen anreihbar. Die Rohrkapseln eignen sich darüber hinaus zur Sicherung durchgängiger Leerrohrsysteme an Übergangsstellen.