Primo - PRZP755 Wand- und DeckenkrA1/4mmer 30A^ M32/M40 - P755

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 30°
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm
Mit Deckel - ja
Packung
1 ST
EAN
4260182062944
Artikelnummer
PRZP755
Herstellernummer
P755
Hersteller
PRZ
Ausführung:
30°
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 mm
Mit Deckel:
ja
Die Wand- und Deckenkrümmer P755 eignen sich als multifunktionale Endübergänge für die Rohrgrößen M32 sowie M40 und sorgen für eine sichere Zugentlastung der Weiterführung von Rohren der genannten Größen. Dank ihrer Flügel eignen sich die Krümmer ideal zum Einbinden in die Bewehrung und lassen sich mithilfe eines praktischen Stecksystems zu festen Verbindungen anreihen. Durch ihre kleine Bauform eignen sich die Rohrkapseln für die Installation in enggelegtem Bewehrungseisen und sorgen selbst über lange Strecken für einen erleichterten Leitungszug. Ebenfalls praktisch: die sauberen Abschlusskanten und die Sicherung durchgängiger Leerrohrsysteme an Übergangsstellen