Primo - PRZP754 End- und AbergangstA1/4lle M20/M25, Bet - P754

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Mit Deckel - ja
Packung
1 ST
EAN
4260182062937
Artikelnummer
PRZP754
Herstellernummer
P754
Hersteller
PRZ
Ausführung:
gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Mit Deckel:
ja
Multifunktional für die Rohrgrößen M20 und M25 geeignet, sorgen die End- und Übergangstüllen P754 für eine sichere Zugentlastung und verhindern so den Verlust von Rohren. Auch das Verrutschen ist durch die Einbindung mit Flügeln in die Stahlarmierung nicht möglich. Absolut betondicht gefertigt, ist mit den Endtüllen für Leerrohre kein Abschneiden derselben mehr notwendig. Dank ihrer großen Klebefläche und zeitsparenden Montage eignen sich die End- und Übergangstüllen ideal im Fertigteilwerk, können aber ebenso im Sichtbeton oder im Ortbeton zum Einsatz kommen.


