Primo - PRZP753 End- und AbergangstA1/4lle M20/M25 mit

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm
Mit Deckel - ja
Packung
1 ST
EAN
4260182062920
Artikelnummer
PRZP753
Herstellernummer
P753
Hersteller
PRZ
Ausführung:
gerade
Geeignet für Rohrdurchmesser:
25 mm
Mit Deckel:
ja
Die End- und Übergangstüllen P753 eignen sich multifunktional für die Rohrgrößen M20 sowie M25 und ermöglichen eine zuverlässige Weiterführung der Rohre sowie eine sichere Zugentlastung. Dank ihrer großen Klebefläche eignen sich die Leerrohr-Endtüllen ideal für die Montage im Fertigteilwerk und zeichnen sich durch ihre betondichte Bauart aus. Durch die Einbindung mit Flügeln in die Stahlarmierung ist das Verrutschen nicht möglich, ebenso wenig wie der Verlust der Rohre. Unsere End- und Übergangstüllen lassen sich zeitsparend und ohne das Abschneiden der Rohre installieren.


