Primo - PRZP718 Unterputzbohrschablone 82mm
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - ja
Geeignet für Hohlwanddose - ja
Geeignet für Zentraldose - nein
Packung
1 ST
EAN
4260182062463
Artikelnummer
PRZP718
Herstellernummer
P718
Hersteller
PRZ
Geeignet für Einbaudose
ja
Geeignet für Hohlwanddose
ja
Geeignet für Zentraldose
nein
Unsere Bohrschablone 82 mm für Unterputzdosen präsentiert sich als praktisches Hilfsmittel bei der Bohrung von Unterputzdosen. Dank der Bohrschablone ist es möglich, alle Bohrungen in einer Flucht vorzunehmen - auch bei Mehrfachkombinationen. Darüber hinaus vereinfacht die Bohrschablone die tägliche Arbeit auf der Baustelle: Für die Bohrung von Unterputzsteckdosen ist dank der Schablone nur ein einmaliges Einmessen des Bohrlochs notwendig. Ein weiterer Vorteil: Messungenauigkeiten im Dosenabstand sind mit der Ziegelwandbohrschablone 82 mm nicht mehr möglich, aufwendiges Nacharbeiten entfällt. Die Schablone eignet sich ideal für Bohrungen in Ytong, Ziegel, Kalksandstein, Vollwärmeschutz und anderen Mauerwerken. Dank ihrer robusten Fertigung lässt sie sichvielfach verwenden