Startseite

Primo - PRZP419 Wand- und DeckenkrA1/4mmer 30A^ M20/M25, - P419

KopierenKopieren
Primo - PRZP419 Wand- und DeckenkrA1/4mmer 30A^ M20/M25,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - 30°

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25 mm

  • Mit Deckel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4260182061046

Artikelnummer

PRZP419

Herstellernummer

P419

Hersteller

PRZ

Ausführung:

30°

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25 mm

Mit Deckel:

ja

Der Wand- und Deckenkrümmer P419 ist im 30° Winkel gestaltet und eignet sich für die Verwendung mit M20 oder M25 Rohren. Er bietet eine absolut sichere Zugentlastung und eine zuverlässige Weiterführung der Leerrohre. Die Endübergänge lassen sich als Wand- oder Deckenkrümmer montieren und eignen sich dank der kleinen Bauform ideal für die Installation in eng gelegtem Bewehrungseisen. Selbst über große Strecken ist mit den Krümmern ein leichterer Leitungszug möglich, ebenso gewähren die Rohrkapseln saubereAbschlusskanten. Ein Abschneiden der Rohre ist mit den Wand- und Deckenkrümmern von Primo nicht mehr notwendig