POLYMAXACCIAI - POLMQ350.125000 TAPPO DI SCARICO - PLASTIK MQ - PPS - MQ350.125000
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Form - Bodenblech
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C
Positiv (Überdruck) - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
2000001334911
Artikelnummer
POLMQ350.125000
Herstellernummer
MQ350.125000
Hersteller
POL
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Form:
Bodenblech
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Positiv (Überdruck):
ja
Nass (kondensierend):
ja
Negativ (Unterdruck):
ja
Trocken (nicht kondensierend):
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Rohraußendurchmesser:
125 mm
Wandstärke:
2.7 mm
Mit Entleerungsventil:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Länge:
163 mm


