Startseite

POLYMAXACCIAI - POLMQ250.100000 RACCORDO A T 90 - PLASTIK MQ - PPS - MQ250.100000

KopierenKopieren
POLYMAXACCIAI - POLMQ250.100000 RACCORDO A T 90  - PLASTIK  MQ - PPS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Eckanschluss 3 (Spreizwinkel) - 87 °

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071317366

Artikelnummer

POLMQ250.100000

Herstellernummer

MQ250.100000

Hersteller

POL

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Eckanschluss 3 (Spreizwinkel):

87 °

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Positiv (Überdruck):

ja

Nass (kondensierend):

ja

Negativ (Unterdruck):

ja

Trocken (nicht kondensierend):

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung:

unbehandelt

Außendurchmesser Anschluss 1:

100 mm

Außendurchmesser Anschluss 2:

100 mm

Außendurchmesser Anschluss 3:

100 mm

Wandstärke:

2.4 mm

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Länge Anschluss 1:

100 mm

Länge Anschluss 2:

162 mm

Länge Anschluss 3:

162 mm

Raccordo a "T" 87°, serie Plastikò. E' un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9010, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio. Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa essere soggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni). Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti. In sintesi: • conforme al regolamentoUE n° 305/2011 marcato CE • conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2 da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione • non usare all'esterno per nessun motivo • si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento veloce