Startseite

POLYMAXACCIAI - POLMQ200.060000 CURVA A 45 - PLASTIK MQ - PPS 060 - MQ200.060000

KopierenKopieren
POLYMAXACCIAI - POLMQ200.060000 CURVA A 45  - PLASTIK  MQ - PPS    060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Bogen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberflächenbehandlung - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071316833

Artikelnummer

POLMQ200.060000

Herstellernummer

MQ200.060000

Hersteller

POL

Form:

Bogen

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberflächenbehandlung:

unbehandelt

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Positiv (Überdruck):

ja

Nass (kondensierend):

ja

Negativ (Unterdruck):

ja

Trocken (nicht kondensierend):

nein

Außendurchmesser Anschluss 1:

60 mm

Außendurchmesser Anschluss 2:

60 mm

Wandstärke:

2 mm

Bogenausführung:

glatter Bogen

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9010

Winkel des Bogens:

45 °

Länge Anschluss 1:

50 mm

Länge:

125...125 mm

Curva a 45°, serie Plastikò. E' un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9010, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio. Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa essere soggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni). Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti. In sintesi: • conforme al regolamento UE n° 305/2011 marcato CE • conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2 da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione • non usare all'esterno per nessun motivo • si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento veloce