POLYMAXACCIAI - POLMI350.200000 TAPPO DI SCARICO - EUROSTAR MI - INOX 31
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
7449074219117
Artikelnummer
POLMI350.200000
Herstellernummer
MI350.200000
Hersteller
POL
Tappo di scarico, serie EUROSTAR MI in acciaio AISI 316 L. Eurostar è un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica. Eurostar monoparete, dal 2006, è un prodotto marchio CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1 e 1856/2). E' disponibile in una vasta gamma di diametri, su richiesta anche fino a diametro 700 mm. Le finiture esterne prevedono anche la satinatura (con spessore 8/10 mm, AISI 316 L BA) e la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione, fino a 600°C senza guarnizione.