Startseite

POLYMAXACCIAI - POLMI130.200000 MODULO TELESCOPICO - EUROSTAR MI - INOX

KopierenKopieren
POLYMAXACCIAI - POLMI130.200000 MODULO TELESCOPICO - EUROSTAR MI - INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449074218981

Artikelnummer

POLMI130.200000

Herstellernummer

MI130.200000

Hersteller

POL

Adattatore telescopico, serie EUROSTAR MI in acciaio AISI 316 L. Eurostar è un prodotto monoparete in acciaio inox AISI 316 con guarnizione siliconica. Eurostar monoparete, dal 2006, è un prodotto marchio CE secondo il regolamento UE n° 305/2011 (norma UNI EN 1856/1 e 1856/2). E' disponibile in una vasta gamma di diametri, su richiesta anche fino a diametro 700 mm. Le finiture esterne prevedono anche la satinatura (con spessore 8/10 mm, AISI 316 L BA) e la verniciatura in qualsiasi tinta RAL. Deve essereutilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori a 200°C con guarnizione, fino a 600°C senza guarnizione.