Startseite

PM FLEX SRL - PMPU2Z2Z2K60NR IC ANTI-UV N 2XH1Z2Z2-K6 NR D20/100 - U2Z2Z2K60NR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 13.1 mm

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Mit Zugdraht - nein

  • Ader-Zahl Aderleitung - 2

Packung

  • 100 M

EAN

8027788392273

Artikelnummer

PMPU2Z2Z2K60NR

Herstellernummer

U2Z2Z2K60NR

Hersteller

HBO

Innendurchmesser:

13.1 mm

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

20 mm

Mit Zugdraht:

nein

Ader-Zahl Aderleitung:

2

Ader-Zahl Telekommunikationskabel:

0

Anzahl der Koaxialkabel:

0

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Anzahl der Datenkabel:

0

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Ader-Zahl Starkstromkabel:

2

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Anzahl der Lautsprecherleitungen:

0

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

0

Mit Schutzleiter:

nein

Mit integrierter POF-Leitung:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

schwer (Klasse 4 / 6 Joule)

Mit Meter-Anzeige:

nein

Tubo ICTANUV20 preinfilato con cavi solari H1Z2Z2-K 2x6, di colori nero e rosso, ideale per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti, massetti autolivellanti e installazioni fotovoltaiche esposte al sole. Classificato 34223 secondo EN 61386, il tubo è realizzato in PP Anti-UV LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11), garantendo protezione e durata affidabile.

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie