PM FLEX SRL - PMPU2Z2Z2K40NN IC ANTI-UV N 2XH1Z2Z2-K4 NN D20/100 - U2Z2Z2K40NN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 13.1 mm
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 20 mm
Mit Zugdraht - nein
Ader-Zahl Aderleitung - 2
Packung
100 M
EAN
8027788392235
Artikelnummer
PMPU2Z2Z2K40NN
Herstellernummer
U2Z2Z2K40NN
Hersteller
HBO
Innendurchmesser:
13.1 mm
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
20 mm
Mit Zugdraht:
nein
Ader-Zahl Aderleitung:
2
Ader-Zahl Telekommunikationskabel:
0
Anzahl der Koaxialkabel:
0
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
Aufputzmontage:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Anzahl der Datenkabel:
0
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Ader-Zahl Starkstromkabel:
2
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Anzahl der Lautsprecherleitungen:
0
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
0
Mit Schutzleiter:
nein
Mit integrierter POF-Leitung:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4 / 6 Joule)
Mit Meter-Anzeige:
nein
Ein PM FLEX SRL Produkt
Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie


