Startseite
Neu

PM FLEX SRL - PMPSML50 RACCORDO + CLIP LSZH IP65 GIALLO 50 MM - SML50

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPSML50 RACCORDO + CLIP LSZH IP65 GIALLO 50 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)

  • Ausführung - gerade

  • Nenngröße - 50...50 mm

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

8027788341165

Artikelnummer

PMPSML50

Herstellernummer

SML50

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Ausführung:

gerade

Nenngröße:

50...50 mm

Farbe:

sonstige

RACCORDO CON CLIP LSZH IP65 GIALLO 50 mm, 10 PZ., 90 PZ.