PM FLEX SRL - PMPSML16 RACCORDO + CLIP LSZH IP65 VIOLA 16 MM - SML16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polypropylen (PP)
Ausführung - gerade
Nenngröße - 16...16 mm
Farbe - sonstige
Packung
50 ST
EAN
8027788341110
Artikelnummer
PMPSML16
Herstellernummer
SML16
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
16...16 mm
Farbe:
sonstige
Manicotto di giunzione per tubi corrugati da 16 mm, dotato di clip metallica per un fissaggio rapido e sicuro. Realizzato in polipropilene LSZH, trasparente di colore viola, è non propagante la fiamma e adatto a installazioni in ambienti tecnici. Supera il Glow Wire Test a 750 °C secondo EN 60695-2-11. Ideale per collegare tubi dello stesso diametro, assicura un elevato grado di protezione IP64 contro polvere e spruzzi d’acqua.


