Startseite
Neu

PM FLEX SRL - PMPMOPI25X MOLLA PIEGATUBI PER TUBI IRLHF 25 MM - MOPI25X

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPMOPI25X MOLLA PIEGATUBI PER TUBI IRLHF 25 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 25...25 mm

  • Freidrehender Kopf - nein

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Kopfform - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8027788341776

Artikelnummer

PMPMOPI25X

Herstellernummer

MOPI25X

Hersteller

HBO

Geeignet für Kabeldurchmesser:

25...25 mm

Freidrehender Kopf:

nein

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Kopfform:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Molla piegatubi in acciaio speciale brunito con filo quadrato da 25 mm, progettata per piegare a freddo tubi rigidi Halogen Free delle serie IRLHF fino a 90° senza deformarne il diametro interno. Perfetta per ottenere curvature precise e costanti, assicura installazioni elettriche a vista ordinate e professionali, garantendo resistenza, durata e performance affidabili nel tempo.