Startseite
Neu

PM FLEX SRL - PMPMOPI20X MOLLA PIEGATUBI PER TUBI IRLHF 20 MM - MOPI20X

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPMOPI20X MOLLA PIEGATUBI PER TUBI IRLHF 20 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 20...20 mm

  • Freidrehender Kopf - nein

  • Kopf-Ausführung - geschlossen

  • Kopfform - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8027788340434

Artikelnummer

PMPMOPI20X

Herstellernummer

MOPI20X

Hersteller

HBO

Geeignet für Kabeldurchmesser:

20...20 mm

Freidrehender Kopf:

nein

Kopf-Ausführung:

geschlossen

Kopfform:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

MOPI MOLLA PIEGATUBI IN ACCIAIO PER TUBI IRLHF 20 mm

PM FLEX SRL

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie