Startseite

PM FLEX SRL - PMPIRLHFUV32 IRLHFUV3343 ANTI-UV NERO D32/3M - IRLHFUV32

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPIRLHFUV32 IRLHFUV3343 ANTI-UV NERO D32/3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 27.4 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyolefine

Packung

  • 30 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.244 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8027788340489

Artikelnummer

PMPIRLHFUV32

Herstellernummer

IRLHFUV32

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

32 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

27.4 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyolefine

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-25...105 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

RAL-Nummer:

9004

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

IRLHF 32 mm 33431 RIGIDO ANTI-UV NERO HALOGEN FREE CLASSE MEDIA, 3 m, 30 m

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie