Startseite

PM FLEX SRL - PMPIRLHFUV20 IRLHFUV3343 ANTI-UV NERO D20/3M - IRLHFUV20

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPIRLHFUV20 IRLHFUV3343 ANTI-UV NERO D20/3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyolefine

Packung

  • 102 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.099 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8027788340465

Artikelnummer

PMPIRLHFUV20

Herstellernummer

IRLHFUV20

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

15.5 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyolefine

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-25...105 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

RAL-Nummer:

9004

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Tubo rigido porta cavi in materiale plastico Anti-UV, autoestinguente UL94: V2, diametro 20 mm, colore nero, Classificato 3343 secondo EN 61386. Ideale per installazioni elettriche all’aperto, resiste ai raggi solari grazie al tecnopolimero LSZH privo dialogeni. Non propaga la fiamma e sopporta il filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11), garantendo prestazioni affidabili tra -25 °C e 105 °C.

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie