PM FLEX SRL - PMPIRLHFUV16 IRLHFUV3343 ANTI-UV NERO D16/3M - IRLHFUV16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 16 mm
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 12 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyolefine
Packung
102 M
EAN
8027788340458
Artikelnummer
PMPIRLHFUV16
Herstellernummer
IRLHFUV16
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
12 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyolefine
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Betriebstemperatur:
-25...105 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
ja
RAL-Nummer:
9004
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3 / 2 Joule)
Ein PM FLEX SRL Produkt
Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie


