Startseite

PM FLEX SRL - PMPIRLHF32 IRLHF3343 GRIGIO D32/3M - IRLHF32

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPIRLHF32 IRLHF3343 GRIGIO D32/3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 27.4 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyolefine

Packung

  • 30 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.244 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8027788340359

Artikelnummer

PMPIRLHF32

Herstellernummer

IRLHF32

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

32 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

27.4 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyolefine

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-25...105 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mit Meter-Anzeige:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3 / 2 Joule)

Tubo rigido porta cavi in materiale plastico autoestinguente UL94: V2, di colore grigio RAL 7035, diametro 32 mm, Classificato 3343 secondo EN 61386, ideale per impianti elettrici a parete e soffitto. Realizzato in tecnopolimero LSZH privo di alogeni, garantisce che la fiamma non si propaghi e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11), offrendo massima protezione in ambienti dove basse emissioni di fumi opachi e la non propagazione della fiamma sono fondamentali.

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie