Startseite

PM FLEX SRL - PMPICTAVI32 ICTA3422 VIOLA D32/50 - ICTAVI32

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPICTAVI32 ICTA3422 VIOLA D32/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Farbe - violett

  • Innendurchmesser - 24.2 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.259 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8027788383035

Artikelnummer

PMPICTAVI32

Herstellernummer

ICTAVI32

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

32 mm

Farbe:

violett

Innendurchmesser:

24.2 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

ICTA 32 mm VIOLA HALOGEN FREE senza filo, 50 m

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie