Startseite

PM FLEX SRL - PMPICTAV25 ICTA3422 FLEXLUB VERDE D25/100 - ICTAV25

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPICTAV25 ICTA3422 FLEXLUB VERDE D25/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - grün

  • Innendurchmesser - 18.2 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.539 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8027788036252

Artikelnummer

PMPICTAV25

Herstellernummer

ICTAV25

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

grün

Innendurchmesser:

18.2 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente e autoestinguente UL94: V2, diametro 25 mm, colore verde, progettato per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C secondo EN 60695-2-11, assicurando sicurezza, durata e prestazioni elevate in ogni applicazione.

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie