Startseite
Neu

PM FLEX SRL - PMPICTAQHFO25 ICTAQ 25 MM DOPPIA PARETE HF - ICTAQHFO25

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPICTAQHFO25 ICTAQ 25 MM DOPPIA PARETE HF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Druckfestigkeit - 750 N

  • Biegeradius, statisch - 75 mm

Packung

  • 100 M

EAN

8027788343602

Artikelnummer

PMPICTAQHFO25

Herstellernummer

ICTAQHFO25

Hersteller

HBO

Nenndurchmesser:

25 mm

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Werkstoffgüte:

sonstige

Druckfestigkeit:

750 N

Biegeradius, statisch:

75 mm

Ölbeständig:

nein

Farbe:

weiß

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Längsgeschlitzt:

nein

Form:

rund

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Unterputzmontage:

ja

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Elektromagnetische Abschirmung:

nein

Mit Zugdraht:

nein

Abschirmung elektrischer Felder:

nein

Innenhöhe:

18.1 mm

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Innenbreite:

18.1 mm

Brandschutz nach UL94:

sonstige

Innendurchmesser:

18.1 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Außenhöhe:

25 mm

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Außenbreite:

25 mm

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Außendurchmesser:

25 mm

Zulassung nach UTAC:

nein

ICTAQ 25 mm DOPPIA PARETE HF, BIANCO, parete interna BLU, linea VERDE, 100 m

PM FLEX SRL

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie