PM FLEX SRL - PMPICTAQHFO20 ICTAQ 20 MM DOPPIA PARETE HF - ICTAQHFO20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte - sonstige
Druckfestigkeit - 750 N
Biegeradius, statisch - 60 mm
Packung
100 M
EAN
8027788343565
Artikelnummer
PMPICTAQHFO20
Herstellernummer
ICTAQHFO20
Hersteller
HBO
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Werkstoffgüte:
sonstige
Druckfestigkeit:
750 N
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ölbeständig:
nein
Farbe:
weiß
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Längsgeschlitzt:
nein
Form:
rund
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Elektromagnetische Abschirmung:
nein
Mit Zugdraht:
nein
Abschirmung elektrischer Felder:
nein
Innenhöhe:
13.1 mm
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Innenbreite:
13.1 mm
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Innendurchmesser:
13.1 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
nein
Außenhöhe:
20 mm
Zulassung nach LUL/British Standard:
nein
Außenbreite:
20 mm
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
nein
Außendurchmesser:
20 mm
Zulassung nach UTAC:
nein


