Startseite

PM FLEX SRL - PMPICTAA25 ICTA3422 LUB+ BLU SC D25/100 - ICTAA25

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPICTAA25 ICTA3422 LUB+ BLU SC D25/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - blau

  • Innendurchmesser - 18.2 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.539 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8027788032254

Artikelnummer

PMPICTAA25

Herstellernummer

ICTAA25

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

blau

Innendurchmesser:

18.2 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente, autoestinguente UL94: V2, diametro 25 mm, colore blu. Classificato 34223-33433 secondo EN 61386, è perfetto per installazioni elettriche in sottotraccia, controsoffitti, pareti leggere, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Realizzato in PP LSZH, garantisce sicurezza elevata, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C secondo EN 60695-2-11.

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie