PM FLEX SRL - PMPICTA4025 ICTA3422 GRIG D40/25 - ICTA4025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 40 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 32.4 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
25 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
3.074 km CO₂-Äquivalent
EAN
8027788850407
Artikelnummer
PMPICTA4025
Herstellernummer
ICTA4025
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
40 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
32.4 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
RAL-Nummer:
7037
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Ein PM FLEX SRL Produkt
Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie


