Startseite

PM FLEX SRL - PMPICTA32 ICTA3422 GRIG D32/50 - ICTA32

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPICTA32 ICTA3422 GRIG D32/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 24.2 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 50 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.244 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8027788030328

Artikelnummer

PMPICTA32

Herstellernummer

ICTA32

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

32 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

24.2 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Hochgleitfähige Innenschicht:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Aufputzmontage:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

RAL-Nummer:

7037

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Tubo corrugato pieghevole autorinvenente, autoestinguente UL94: V2, diametro 32 mm, colore grigio. Classificato 34223-33433 secondo EN 61386, è perfetto per installazioni elettriche in sottotraccia, controsoffitti, pareti leggere, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Realizzato in PP LSZH, garantisce sicurezza elevata, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C secondo EN 60695-2-11.

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie