PM FLEX SRL - PMPICTA20F ICTA3422 FLEXLUB GR/F D20/100 - ICTA20F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 14.1 mm
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Packung
100 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.099 km CO₂-Äquivalent
EAN
8027788040204
Artikelnummer
PMPICTA20F
Herstellernummer
ICTA20F
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
14.1 mm
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Aufputzmontage:
nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
RAL-Nummer:
7037
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Ein PM FLEX SRL Produkt
Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie