Startseite

PM FLEX SRL - PMPD2GX ICTA BL ALL 4X0,22+2X0,75 D20 - D2GX

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPD2GX ICTA BL ALL 4X0,22+2X0,75 D20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 13.1 mm

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Mit Zugdraht - nein

  • Ader-Zahl Aderleitung - 4

Packung

  • 100 M

EAN

8027788374231

Artikelnummer

PMPD2GX

Herstellernummer

D2GX

Hersteller

HBO

Innendurchmesser:

13.1 mm

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

20 mm

Mit Zugdraht:

nein

Ader-Zahl Aderleitung:

4

Ader-Zahl Telekommunikationskabel:

0

Anzahl der Koaxialkabel:

0

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Anzahl der Datenkabel:

0

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Ader-Zahl Starkstromkabel:

0

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Anzahl der Lautsprecherleitungen:

0

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

0

Mit Schutzleiter:

nein

Mit integrierter POF-Leitung:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

schwer (Klasse 4 / 6 Joule)

Mit Meter-Anzeige:

nein

ICTA20 AZZURRO, ALLARME 4x022 + 2x0,75 Eca, 100 m

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie