PM FLEX SRL - PMPD2AX ICTA20 AZ, ALLARME 2X0,22 + 2X0,50 - D2AX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Halogenfrei - nein
Ausführung flammwidrig - ja
Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1 - mittel (Klasse 3, 750 N)
Packung
100 M
EAN
8027788379687
Artikelnummer
PMPD2AX
Herstellernummer
D2AX
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4 / 6 Joule)
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Innendurchmesser:
13.1 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Farbe:
blau
Ader-Zahl Aderleitung:
4
Ader-Zahl Telekommunikationskabel:
0
Anzahl der Koaxialkabel:
0
Anzahl der Datenkabel:
0
Mit Zugdraht:
nein
Ader-Zahl Starkstromkabel:
0
Anzahl der Lautsprecherleitungen:
0
Anzahl der Verseilelemente:
0
Mit Schutzleiter:
nein
Mit integrierter POF-Leitung:
nein
Mit Meter-Anzeige:
nein