Startseite

PM FLEX SRL - PMPCT32G CLIPS A SCATTO+TASSELLO D32 - CT32G

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPCT32G CLIPS A SCATTO+TASSELLO D32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32...32 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Klemme

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8027788300322

Artikelnummer

PMPCT32G

Herstellernummer

CT32G

Hersteller

HBO

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32...32 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Klemme

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Max. Anzahl der Rohre:

1

Geeignet für Schutzschläuche:

nein

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Halogenfrei:

nein

Supporto fissatubo a scatto con tassello integrato da 6 mm e vite metallica, pensato per il fissaggio di tubi rigidi da 32 mm. Realizzato in materiale termoplastico e finitura grigio RAL 7035, è ideale per impianti elettrici in punti difficili da raggiungere. Il tassello preassemblato facilita la posa, migliora la stabilità del fissaggio e consente un significativo risparmio di tempo in fase di installazione.

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie