Startseite

PM FLEX SRL - PMPA2KS25BNT ICTA GR 3G2,5 BNT D20/100 - A2KS25BNT

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPA2KS25BNT ICTA GR 3G2,5 BNT D20/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 13.1 mm

  • Farbe - grau

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Mit Zugdraht - nein

  • Leiternennquerschnitt - 2.5...2.5 mm²

Packung

  • 100 M

EAN

8027788386364

Artikelnummer

PMPA2KS25BNT

Herstellernummer

A2KS25BNT

Hersteller

HBO

Innendurchmesser:

13.1 mm

Farbe:

grau

Außendurchmesser:

20 mm

Mit Zugdraht:

nein

Leiternennquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Ader-Zahl Aderleitung:

3

Ader-Zahl Telekommunikationskabel:

0

Anzahl der Koaxialkabel:

0

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Anzahl der Datenkabel:

0

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Ader-Zahl Starkstromkabel:

3

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Anzahl der Lautsprecherleitungen:

0

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

0

Mit Schutzleiter:

ja

Mit integrierter POF-Leitung:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s3

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a3

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

schwer (Klasse 4 / 6 Joule)

Mit Meter-Anzeige:

nein

ICTA 20 mm GRIGIO, FS17 3x2,5 BLU-NERO-GIALLO/VERDE, 100 m

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie