Startseite

PM FLEX SRL - PMPA2KS25BMT ICTA GR 3G2,5 BMT D20/100 - A2KS25BMT

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPA2KS25BMT ICTA GR 3G2,5 BMT D20/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 13.1 mm

  • Farbe - grau

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Mit Zugdraht - nein

  • Leiternennquerschnitt - 2.5...2.5 mm²

Packung

  • 100 M

EAN

8027788386845

Artikelnummer

PMPA2KS25BMT

Herstellernummer

A2KS25BMT

Hersteller

HBO

Innendurchmesser:

13.1 mm

Farbe:

grau

Außendurchmesser:

20 mm

Mit Zugdraht:

nein

Leiternennquerschnitt:

2.5...2.5 mm²

Ader-Zahl Aderleitung:

3

Ader-Zahl Telekommunikationskabel:

0

Anzahl der Koaxialkabel:

0

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Anzahl der Datenkabel:

0

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Ader-Zahl Starkstromkabel:

3

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Anzahl der Lautsprecherleitungen:

0

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

0

Mit Schutzleiter:

ja

Mit integrierter POF-Leitung:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s3

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a3

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

schwer (Klasse 4 / 6 Joule)

Mit Meter-Anzeige:

nein

Tubo ICTA20 preinfilato per energia con cavi FS17 3x2,5 nei colori blu, marrone e giallo/verde, progettato per impianti elettrici in sottotraccia, pareti leggere, controsoffitti, pavimenti flottanti e massetti autolivellanti. Classificato 34223 secondo EN 61386, è realizzato in PP LSZH, non propaga la fiamma e resiste al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11), assicurando elevati livelli di sicurezza e affidabilità nel tempo.

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie