PM FLEX SRL - PMPA2KS15BMT ICTA GR 3G1,5 BMT D20/100 - A2KS15BMT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser - 13.1 mm
Farbe - grau
Außendurchmesser - 20 mm
Mit Zugdraht - nein
Leiternennquerschnitt - 1.5...1.5 mm²
Packung
100 M
EAN
8027788386111
Artikelnummer
PMPA2KS15BMT
Herstellernummer
A2KS15BMT
Hersteller
HBO
Innendurchmesser:
13.1 mm
Farbe:
grau
Außendurchmesser:
20 mm
Mit Zugdraht:
nein
Leiternennquerschnitt:
1.5...1.5 mm²
Ader-Zahl Aderleitung:
3
Ader-Zahl Telekommunikationskabel:
0
Anzahl der Koaxialkabel:
0
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam, selbst zurückbildend
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Aufputzmontage:
nein
Geeignet für Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Anzahl der Datenkabel:
0
Geeignet für Betoninstallation:
ja
Ader-Zahl Starkstromkabel:
3
Maschinen- und Anlageninstallation:
nein
Anzahl der Lautsprecherleitungen:
0
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Betriebstemperatur:
-5...90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Anzahl der Verseilelemente:
0
Mit Schutzleiter:
ja
Mit integrierter POF-Leitung:
nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s3
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a3
Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
mittel (Klasse 3, 750 N)
Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:
schwer (Klasse 4 / 6 Joule)
Mit Meter-Anzeige:
nein
Ein PM FLEX SRL Produkt
Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie


