Startseite

PM FLEX SRL - PMPA2KG25BMT ICTA GR 3G2,5 BMT D20/100 - A2KG25BMT

KopierenKopieren
PM FLEX SRL - PMPA2KG25BMT ICTA GR 3G2,5 BMT D20/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 13.1 mm

  • Farbe - grau

  • Außendurchmesser - 20 mm

  • Mit Zugdraht - nein

  • Ader-Zahl Aderleitung - 3

Packung

  • 100 M

EAN

8027788390897

Artikelnummer

PMPA2KG25BMT

Herstellernummer

A2KG25BMT

Hersteller

HBO

Innendurchmesser:

13.1 mm

Farbe:

grau

Außendurchmesser:

20 mm

Mit Zugdraht:

nein

Ader-Zahl Aderleitung:

3

Ader-Zahl Telekommunikationskabel:

0

Anzahl der Koaxialkabel:

0

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

nein

Ausführung flammwidrig:

ja

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Aufputzmontage:

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Anzahl der Datenkabel:

0

Geeignet für Betoninstallation:

ja

Ader-Zahl Starkstromkabel:

3

Maschinen- und Anlageninstallation:

nein

Anzahl der Lautsprecherleitungen:

0

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

0

Mit Schutzleiter:

ja

Mit integrierter POF-Leitung:

nein

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

mittel (Klasse 3, 750 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

schwer (Klasse 4 / 6 Joule)

Mit Meter-Anzeige:

nein

ICTA 20 mm GRIGIO, FG17 3x2,5 BLU MARRONE GIALLO/VERDE, 100 m

Ein PM FLEX SRL Produkt

Entdecken Sie die PM FLEX SRL-Serie