PLATEK LIGHT SRL - PLK9405218.07 NANO XXL (16W-3K) WIDE TRIAC-CORTEN - 9405218.07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 16 W
Gehäusefarbe - sonstige
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - schwenkbar
Packung
1 ST
EAN
7449074699872
Artikelnummer
PLK9405218.07
Herstellernummer
9405218.07
Hersteller
PLK
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
16 W
Gehäusefarbe:
sonstige
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Betriebsgerät:
EVG
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Außendurchmesser:
80 mm
Höhe/Tiefe:
143 mm
Geeignet für Lampenleistung:
15...15 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
115 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1350...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein


