Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8910502.08 PALETTO PRESE 500 (2 PRESE SCHUKO)-ANTR - 8910502.08

KopierenKopieren
PLATEK LIGHT SRL - PLK8910502.08 PALETTO PRESE 500 (2 PRESE SCHUKO)-ANTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Säulenform - quadratisch

  • Verstellbar - nein

  • Säulenhöhe - 500...500 mm

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077927767

Artikelnummer

PLK8910502.08

Herstellernummer

8910502.08

Hersteller

PLK

Säulenform:

quadratisch

Verstellbar:

nein

Säulenhöhe:

500...500 mm

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Kabeleinführung:

oben/unten

Werkstoff der Installationssäule:

Aluminium

Oberflächenschutz Säule:

anodisiert/eloxiert

Farbe der Säule:

anthrazit

Oberfläche Oberteil:

anodisiert/eloxiert

Farbe Oberteil:

anthrazit

Paletto prese H. 500 mm. Colore: Antracite.