Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8850968.06 TARSIUS PRO 54W 4000K STREETLIGHT DALI G - 8850968.06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 57.8 W

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusefarbe - grau

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072539453

Artikelnummer

PLK8850968.06

Herstellernummer

8850968.06

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

57.8 W

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusefarbe:

grau

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

6240 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

EVG

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

60 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Geeignet für Lampenleistung:

54...54 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

350 mm

Länge:

350 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

TARSIUS Proiettore - LED 4000K - Corpo e flangia di chiusura realizzati in pressofusione di alluminio primario, resistente alla corrosione, anodizzato e verniciato a polvere in doppio strato con fondo epossidico e vernice poliestere. Riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflessione. Viti in acciaio inox A4. Valvola in Gore per impedire la formazione di condensa all'interno del prodotto. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz dimmerabile DALI. Apertura di fascio: Stradale. LED Bianco 54 W 6240 lm 4000K .Finitura grigio.