Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, aufgrund außerplanmäßiger Wartungsarbeiten wird der Online-Shop am Samstag, den 25. Oktober, von 14:00 bis 17:00 Uhr nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8472368 NETTUNO PROIETTORE (15W 4000K) WIDE 24V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 15 W

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Gehäusefarbe - Bronze

  • Ausstrahlungswinkel - breitstrahlend 41-80°

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074465309

Artikelnummer

PLK8472368

Herstellernummer

8472368

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

15 W

Schutzart (IP):

IP68

Gehäusefarbe:

Bronze

Ausstrahlungswinkel:

breitstrahlend 41-80°

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1710 lm

Geeignet für Klemmmontage:

ja

Mit Betriebsgerät:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

172 mm

Höhe/Tiefe:

216 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

14.5...14.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

NETTUNO Proiettore bronzo - 9 LED 4000K - Corpo e flangia di chiusura realizzati in fusione di bronzo. Viti in acciaio inox A4. Grado di protezione IP68 con sistema Full Dry che evita la formazione di condensa all'interno del prodotto. NETTUNO incasso: Corpo realizzato in fusione di bronzo. Controcassa e flangia estetica di chiusura realizzata in acciaio inox AISI 316. Viti in acciaio inox A4. Installazione in controcassa gettata nel cemento. Alimentatore: max. 500mA - alimentatore da ordinare separatamente. Apertura di fascio: Largo. Ottica: 45°. LED Bianco 14,5 W 1710 lm 4000K.