Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK8443411.02 MONACO 200 APP 39W-3K SPOT-BIEMISSIONE-B - 8443411.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 39.8 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

929 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449074974962

Artikelnummer

PLK8443411.02

Herstellernummer

8443411.02

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

39.8 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Außendurchmesser:

200 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

400 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

101.54...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

4320...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MONACO 200 Applique - Doppia emissione - 2 X 12 LED 3000K - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Flangia di chiusura e attacco a parete in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Cablaggio realizzato con morsetti ad innesto rapido per semplificare le operazioni di montaggio. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz. Distribuzione luminosa: 2 Finestre. Aperturadi fascio: Intensivo. Ottica: 9° 2 Luci. LED Bianco 39 W 4320 lm 3000K. Finitura bianco.