Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK5380268.09 MONACO M 20W-4K WIDE-BIEMISSIONE DALI-BR - 5380268.09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

395 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079765435

Artikelnummer

PLK5380268.09

Herstellernummer

5380268.09

Hersteller

PLK

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Bronze

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

10...10 W

Leuchtenlichtausbeute:

125...0 lm/W

Max. Systemleistung:

22 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2730...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Breite:

172 mm

Höhe/Tiefe:

220 mm

Außendurchmesser:

115 mm

MONACO MEDIUM Applique - Doppia emissione - Corpo in lega di alluminio estruso verniciato e resistente alla corrosione. Flangia di chiusura e attacco a parete in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione. Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura poliestere. Viti in acciaio inox A4. Alimentatore: 220-240V 0/50/60Hz dimmerabile TRIAC. Ottica: 60°. LED Bianco 2x10W 2730lm 4000K. Finitura bronzo.