PLATEK LIGHT SRL - PLK3480269.06 TEAM M 17,5W-4K ASYMMETRIC TRIAC-GRIGIO - 3480269.06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076118784
Artikelnummer
PLK3480269.06
Herstellernummer
3480269.06
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1660...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
260 mm