PLATEK LIGHT SRL - PLK3480219.09 TEAM M 17,5W-3K ASYMMETRIC TRIAC-BRONZO - 3480219.09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - Bronze
Geeignet für Aufbaumontage - ja
Packung
1 ST
EAN
7449079421522
Artikelnummer
PLK3480219.09
Herstellernummer
3480219.09
Hersteller
PLK
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Bronze
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
EVG
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Lampenleistung:
14.4...14.4 W
Max. Systemleistung:
17.5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1600...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Breite:
30 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Länge:
260 mm