Startseite

PLATEK LIGHT SRL - PLK3480219.07 TEAM M 17,5W-3K ASYMMETRIC TRIAC-CORTEN - 3480219.07

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075509392

Artikelnummer

PLK3480219.07

Herstellernummer

3480219.07

Hersteller

PLK

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Lichtfarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

EVG

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Breite:

260 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1600...0 lm

TEAM medium - LED 3000K - Cornice frontale e coperchio posteriore in pressofusione di alluminio verniciato e resistente alla corrosione.Protezione con trattamento di anodizzazione, fondo con polveri epossidiche e verniciatura al poliestere. Viti in acciaio inox A4, staffa di fissaggio a parete in acciaio inox verniciato. Assenza di viti a vista. Lente diffondente in metacrilato ad elevato rendimento. Questo permette di avere una elevata interdistanza di installazione dei pi apparecchi mantenendo un illuminamento uniforme. Prodotto funzionante a tensione di rete. Alimentatore: 220-240V 50/60Hz dimmerabile TRIAC. Apertura di fascio: Asimmetrico. LED Bianco 14,4 W 1600 lm 3000K. Finitura corten.